Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetgestell -TRIANGLE- 53 x 21 cm, H: 50 cm Buche, massiv, Farbton Wenge 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetgestell -TRIANGLE- 53 x 21 cm, H: 50 cm Buche, massiv, Farbton Wenge 3
Buffetgestell -TRIANGLE- 53 x 21 cm, H: 50 cm Buche, massiv, Farbton Wenge 3
Artikel-Nr.:
     2813-383-2980
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     14966
EAN/GTIN:
     4004133149663
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffetgestell -TRIANGLE- 53 x 21 cm, H: 50 cm Buche, massiv, Farbton Wenge 3 Ebenenen: 1. Ebene: 53 x 19 cm 2. Ebene: 40 x
17,5 cm 3. Ebene: 30 x 15 cm nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
1 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
55 cm
Gewicht:
5.57 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,57*
€ 96,01*
Lager 2813
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,93*
€ 96,40*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,18*
€ 96,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.