Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm Buche, massiv, Farbton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm Buche, massiv, Farbton
Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm Buche, massiv, Farbton
Artikel-Nr.:
     2813-383-2979
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     14965
EAN/GTIN:
     4004133149656
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm Buche, massiv, Farbton Wenge 4-teiliges Set: - 1 Holzständer - 3 Gläser:
je 12 x 12 cm H: 22 cm, 2 Liter mit luftdichtem Klappdeckel

Weitere Informationen:
Länge:
1 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
5.51 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,87*
€ 66,30*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 53,44*
€ 68,34*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 54,89*
€ 70,17*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,42*
€ 93,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.