| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-2971 Herst.-Nr.: 13987 EAN/GTIN: 4004133139879 |
| |
|
| | |
| Cerealienspender -BRIDGE- 21 x 20 cm, H: 55,5 cm Set bestehend aus: 1 Gestell: Ahorn 1 Behälter: Kunststoff 1 Deckel, Edelstahl nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Braun
Weitere Informationen: | | Länge: | 21.00 cm | Breite: | 20.00 cm | Höhe: | 55.50 cm | Gewicht: | 2.59 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,55* | € 75,63* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,58* | € 75,67* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 71,92* | € 90,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,88* | € 99,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 94,74* | € 117,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|