Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm Ahorn, massiv 4-teiliges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm Ahorn, massiv 4-teiliges
Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm Ahorn, massiv 4-teiliges
Artikel-Nr.:
     2813-383-2911
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     13965
EAN/GTIN:
     4004133139657
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm Ahorn, massiv 4-teiliges Set: - 1 Holzständer - 3 Gläser: je 12 x 12 cm
H: 22 cm, 2 Liter mit luftdichtem Klappdeckel

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
43 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
5.44 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,78*
€ 71,89*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 58,51*
€ 74,06*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 59,42*
€ 75,23*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,58*
€ 92,25*
2 Tage
10
€ 9,90*
ab € 81,91*
€ 101,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-82328
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.