Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senftöpfchen, 2er Set je Ø 5 cm, H: 6 cm Glas, Edelstahl inkl. Löffel und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senftöpfchen, 2er Set je Ø 5 cm, H: 6 cm Glas, Edelstahl inkl. Löffel und
Senftöpfchen, 2er Set je Ø 5 cm, H: 6 cm Glas, Edelstahl inkl. Löffel und
Artikel-Nr.:
     2813-383-2625
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40415
EAN/GTIN:
     4004133404151

Senftöpfchen, 2er Set je Ø 5 cm, H: 6 cm Glas, Edelstahl inkl. Löffel und Deckel spülmaschinengeeignet zerbrechlich Farbe:
Transparent

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,36*
5 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,39*
10 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 4,39*
€ 6,78*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 4,58*
€ 7,04*
4 Tage
24
2
€ 12,90*
ab € 5,11*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.