Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkorb -ECONOMIC- Ø 12 cm, H: 15 cm Polypropylen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkorb -ECONOMIC- Ø 12 cm, H: 15 cm Polypropylen, schwarz
Besteckkorb -ECONOMIC- Ø 12 cm, H: 15 cm Polypropylen, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-2602
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40007
EAN/GTIN:
     4004133400078
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
aps besteckkorb

Besteckkorb -ECONOMIC- Ø 12 cm, H: 15 cm Polypropylen, schwarz spülmaschinengeeignet bruchsicher Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,67*
€ 4,46*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,55*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,58*
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 6,69*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,77*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40012
ab € 2,72*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40130
ab € 2,71*
Sonstiges
Assheuer + Pott
40013
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.