Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdeckel 33,5 x 21,5 cm, H: 4 cm passend zu Brötchen-Spender 11572 oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzdeckel 33,5 x 21,5 cm, H: 4 cm passend zu Brötchen-Spender 11572 oder
Artikel-Nr.:
     2813-383-2553
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11562
EAN/GTIN:
     4004133115620
Suchbegriffe:
Brötchen-Spender
Brötchenspender
aps brötchenspender
brötchen spender

Ersatzdeckel 33,5 x 21,5 cm, H: 4 cm passend zu Brötchen-Spender 11572 oder 11573


Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,73*
€ 15,16*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 15,40*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 15,51*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 19,05*
€ 25,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.