| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-2218 Herst.-Nr.: 60 EAN/GTIN: 4004133000605 |
| |
|
| | |
| Tischtafel / Schild 12 x 4 cm, H: 7 cm Naturschiefer Farbe: Grau
Weitere Informationen: | | Länge: | 12 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,34* | € 6,73* | | | | Lager 2813 | 61 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,91* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 6,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,80* | € 8,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,84* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|