Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Konferenzkühler STAR, inkl. Kühlakku, Farbe: schwarz, Durchmesser: 230 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Konferenzkühler STAR, inkl. Kühlakku, Farbe: schwarz, Durchmesser: 230 mm,
APS Konferenzkühler STAR, inkl. Kühlakku, Farbe: schwarz, Durchmesser: 230 mm,
APS Konferenzkühler STAR, inkl. Kühlakku, Farbe: schwarz, Durchmesser: 230 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-2207
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     621
EAN/GTIN:
     4004133006218
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Flaschenkühler Ersatzakku
Flaschen-Öffner

APS Konferenzkühler STAR, inkl. Kühlakku, Farbe: schwarz, Durchmesser: 230 mm, Höhe: 150 mm, mit 6 Öffnungen (6,7 cm),
aus Kunststoff/Edelstahl, für 0,25 bis 0,5l-Flaschen (je nach Form)
inkl. Kapselheber, Kronkorkenschale, stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
1.30 kg
Form:
rund
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 4,95*
ab € 29,04*
€ 38,30*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 38,93*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,44*
€ 40,10*
13 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,58*
€ 46,65*
€ 5,95*
ab € 37,77*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-615
ab € 6,09*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-617
ab € 3,48*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-619
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.