Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltehaube 36,5 x 26 cm, H: 7,5 cm Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frischhaltehaube 36,5 x 26 cm, H: 7,5 cm Polystyrol
Frischhaltehaube 36,5 x 26 cm, H: 7,5 cm Polystyrol
Artikel-Nr.:
     2813-383-2202
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     8201
EAN/GTIN:
     4004133082014
Suchbegriffe:
Frischhalte-Haube
Frischhaltehaube
Kuppelhaube
frischhaltehaube
Frischhaltehaube 36,5 x 26 cm, H: 7,5 cm Polystyrol


Weitere Informationen:
Länge:
36.50 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 5,05*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 5,05*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 6,06*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 4,71*
€ 7,24*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,71*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-38202
€ 13,40*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-82
€ 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.