Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserschiene 45 x 32 cm, H: 6 cm Metall, verchromt, 6 mm stark bietet Platz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gläserschiene 45 x 32 cm, H: 6 cm Metall, verchromt, 6 mm stark bietet Platz
Gläserschiene 45 x 32 cm, H: 6 cm Metall, verchromt, 6 mm stark bietet Platz
Artikel-Nr.:
     2813-383-2200
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93400
EAN/GTIN:
     4004133934009
Suchbegriffe:
Gläser-Schiene
Gläserhalter
Gläserhalterung
Gläserschiene

Gläserschiene 45 x 32 cm, H: 6 cm Metall, verchromt, 6 mm stark bietet Platz für 20 Gläser für Wand- und Deckenmontage


Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
1.58 kg
Weitere Suchbegriffe: gläserschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 19,39*
€ 25,55*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 25,88*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,83*
€ 30,02*
€ 5,50*
ab € 25,66*
€ 34,87*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,26*
€ 35,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.