Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Brotschneidebrett aus massivem Naturholz mit Krümel-Auffangfunktion. Maß:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Brotschneidebrett aus massivem Naturholz mit Krümel-Auffangfunktion. Maß:
APS Brotschneidebrett aus massivem Naturholz mit Krümel-Auffangfunktion. Maß:
APS Brotschneidebrett aus massivem Naturholz mit Krümel-Auffangfunktion. Maß:
APS Brotschneidebrett aus massivem Naturholz mit Krümel-Auffangfunktion. Maß:
Artikel-Nr.:
     2813-383-163
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     956
EAN/GTIN:
     4004133009561
Suchbegriffe:
Brotschneidbrett
Brotschneidebrett
Brotzeitbrett
Holz-Schneidbrett
APS Brotschneidebrett aus massivem Naturholz mit Krümel-Auffangfunktion. Maß: 53 x 32,5 x 2 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
2.17 kg
Form:
rechteckig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 22,64*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 16,57*
€ 22,73*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,09*
€ 30,10*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 30,79*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 25,02*
€ 33,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.