Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Schneidebrett -FRAMES- 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm Polyethylen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Schneidebrett -FRAMES- 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm Polyethylen, schwarz
GN 1/1 Schneidebrett -FRAMES- 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm Polyethylen, schwarz
GN 1/1 Schneidebrett -FRAMES- 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm Polyethylen, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-1551
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     17910
EAN/GTIN:
     4004133179103
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
GN 1/1 Schneidebrett -FRAMES- 53 x 32,5 cm, H: 2,5 cm Polyethylen, schwarz stapelbar Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
2.32 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
€ 4,95*
ab € 34,38*
€ 45,87*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 34,35*
€ 45,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,60*
€ 54,83*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,14*
€ 62,38*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 54,22*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.