| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-1471 Herst.-Nr.: 11986 EAN/GTIN: 4004133119864 |
| |
|
| | |
| Schälchenspender -MINI- Ø 14 cm, H: 25,5 cm Metall verchromt inkl. 36 weißen Melaminschalen Ø 6 cm Farbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Farbe: | weiß | Länge: | 14.00 cm | Breite: | 14.00 cm | Höhe: | 25.50 cm | Gewicht: | 2.32 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,02* | € 60,57* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,56* | € 60,90* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 58,72* | € 73,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,89* | € 81,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 77,02* | € 94,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|