Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz Frischhaltedeckel zu Cerealien-Karaffe aus Cerealien-Bar LUCKY,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz Frischhaltedeckel zu Cerealien-Karaffe aus Cerealien-Bar LUCKY,
Ersatz Frischhaltedeckel zu Cerealien-Karaffe aus Cerealien-Bar LUCKY,
Ersatz Frischhaltedeckel zu Cerealien-Karaffe aus Cerealien-Bar LUCKY,
Artikel-Nr.:
     2813-383-1417
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10668
EAN/GTIN:
     4004133106680
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Ersatz Frischhaltedeckel zu Cerealien-Karaffe aus Cerealien-Bar LUCKY, luftdicht, Material: Polycarbonat und Edelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
10.80 cm
Breite:
10.80 cm
Höhe:
0.70 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
276
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 3,08*
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 3,12*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 4,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,77*
€ 4,80*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.