| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-1283 Herst.-Nr.: 93116 EAN/GTIN: 4004133931169 |
| |
|
| | |
| Barmaß Ø 6 / 5 cm, H: 6 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Volumen: 20 / 40 ml Beschriftung außen: 2 cl / 4 cl spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 6.00 cm | Breite: | 6.00 cm | Höhe: | 6.50 cm | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 4,71* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 4,74* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,09* | € 6,52* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,30* | € 6,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,16* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|