Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett mit Haube 25 x 19 cm, Haubenhöhe 7 cm Tablett: 18/0 Edelstahl Haube:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett mit Haube 25 x 19 cm, Haubenhöhe 7 cm Tablett: 18/0 Edelstahl Haube:
Tablett mit Haube 25 x 19 cm, Haubenhöhe 7 cm Tablett: 18/0 Edelstahl Haube:
Artikel-Nr.:
     2813-383-023
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     67
EAN/GTIN:
     4004133000674
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose

Tablett mit Haube 25 x 19 cm, Haubenhöhe 7 cm Tablett: 18/0 Edelstahl Haube: Polystyrol stapelbar


Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,47*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,69*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,00*
€ 9,11*
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 11,66*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 8,25*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.