Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Wandhaken, matt <MENOTO> Wandhaken, matt Maße: H 6 cm, B 6 cm, L 2,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Wandhaken, matt <MENOTO> Wandhaken, matt Maße: H 6 cm, B 6 cm, L 2,5 cm,
Blomus Wandhaken, matt <MENOTO> Wandhaken, matt Maße: H 6 cm, B 6 cm, L 2,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-382-919
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68839
EAN/GTIN:
     4008832688393
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
blomus wandhaken

Blomus Wandhaken, matt
Wandhaken, matt Maße: H 6 cm, B 6 cm, L 2,5 cm,

Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.