Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus NEXIO WC-Bürste Die WC-Bürste ist in poliertem oder mattem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus NEXIO WC-Bürste Die WC-Bürste ist in poliertem oder mattem Edelstahl
Blomus NEXIO WC-Bürste Die WC-Bürste ist in poliertem oder mattem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-382-543
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68617
EAN/GTIN:
     4008832686177

Blomus NEXIO WC-Bürste
Die WC-Bürste ist in poliertem oder mattem Edelstahl erhältlich. Mit seinem geringen Durchmesser findet sie selbst im kleinsten WC Platz.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
35 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.65 kg
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
68409
ab € 33,30*
Sonstiges
Blomus
66653
ab € 42,88*
Sonstiges
Blomus
66656
ab € 110,73*
Sonstiges
Blomus
68615
ab € 43,62*
Sonstiges
Kosmetiktücher
53607
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.