Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Silikonuntersetzer LARETO, rund, Durchmesser: 115 mm, Set à 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blomus Silikonuntersetzer LARETO, rund, Durchmesser: 115 mm, Set à 6
Blomus Silikonuntersetzer LARETO, rund, Durchmesser: 115 mm, Set à 6
Blomus Silikonuntersetzer LARETO, rund, Durchmesser: 115 mm, Set à 6
Artikel-Nr.:
     2813-382-534
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63476
EAN/GTIN:
     4008832634765
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
untersetzer gastronomie

Blomus Silikonuntersetzer LARETO, rund, Durchmesser: 115 mm, Set à 6 Untersetzer im Edelstahlbehälter.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.37 kg
Form:
rund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 52,09*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,68*
€ 62,26*
6 Tage
12
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 78,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 52,09*
€ 61,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,13*
€ 58,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,34*
€ 46,81
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,55667* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 104,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.