Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotasse -SABLO- Stone 70 ml, Ø 5,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressotasse -SABLO- Stone 70 ml, Ø 5,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Espressotasse -SABLO- Stone 70 ml, Ø 5,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2801
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64319
EAN/GTIN:
     4008832788871
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Espressotasse -SABLO- Stone 70 ml, Ø 5,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
7 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
0.07 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.