Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck-Set 16-tlg. -MAXIME- Sharkskin. Material: Edelstahl matt, Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck-Set 16-tlg. -MAXIME- Sharkskin. Material: Edelstahl matt, Kunststoff.
Besteck-Set 16-tlg. -MAXIME- Sharkskin. Material: Edelstahl matt, Kunststoff.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2791
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64122
EAN/GTIN:
     4008832779381
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset

Besteck-Set 16-tlg. -MAXIME- Sharkskin. Material: Edelstahl matt, Kunststoff. Von Blomus.
Mit seiner schlanken Silhouette, den dezenten Farben und den sanft geschwungenen Details ist das Maxime-Besteckset von Theresa Rand eine unverkennbar weibliche Interpretation eines Besteckklassikers. Es wurde mit dem bescheidenen Ehrgeiz geschaffen, das Auge zu erfreuen und den Test des täglichen Gebrauchs zu bestehen.

Dank der geschmeidigen Kunststoffgriffe liegen die Teile bequem in der Hand.
Diese farblich auf das blomus-Sortiment abgestimmten Besteckgriffe sind aus einer Kombination aus matt gebürstetem Edelstahl und einem zur Herstellung von Präzisionsteilen genutzten Kunstharz, POM (Polyoxymethylen) gefertigt. Dadurch vereinen sich viele gute Eigenschaften: Neben der angenehmen Haptik sind die Griffe kratzunempfindlich, pflegeleicht und spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
20 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.46 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.