Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snackschale -PILAR- Pewter, 130 ml, Ø 8,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snackschale -PILAR- Pewter, 130 ml, Ø 8,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Snackschale -PILAR- Pewter, 130 ml, Ø 8,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2770
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63968
EAN/GTIN:
     4008832774805
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen

Snackschale -PILAR- Pewter, 130 ml, Ø 8,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Chips, Pralinen oder Nüsse - die Snackschale PILAR ist offen für alles. Die Farbe Pewter erscheint als erdiger dunkler Grauton und unterstreicht die schlichte Eleganz der Schale. Die matten Außenflächen stehen in einem harmonischen Gegensatz zur glänzenden Innenglasur. Ebenfalls in mehreren Farben und Größen erhältlich. Spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.