Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Kaffeetassen, 4 tlg. -SABLO- Savannah 150 ml, Ø 8,5 cm, Ø 12 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 2 Kaffeetassen, 4 tlg. -SABLO- Savannah 150 ml, Ø 8,5 cm, Ø 12 cm.
Set 2 Kaffeetassen, 4 tlg. -SABLO- Savannah 150 ml, Ø 8,5 cm, Ø 12 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2708
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64339
EAN/GTIN:
     4008832789076
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Set 2 Kaffeetassen, 4 tlg. -SABLO- Savannah 150 ml, Ø 8,5 cm, Ø 12 cm. Material: Keramik. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
9 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.57 kg
Volumen:
0.15 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.