Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Kaffeetassen, 4 tlg. -SABLO- Cloud 150 ml, Ø 8,5 cm , Ø 12 cm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 2 Kaffeetassen, 4 tlg. -SABLO- Cloud 150 ml, Ø 8,5 cm , Ø 12 cm. Material:
Set 2 Kaffeetassen, 4 tlg. -SABLO- Cloud 150 ml, Ø 8,5 cm , Ø 12 cm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-382-2707
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64112
EAN/GTIN:
     4008832779299
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Set 2 Kaffeetassen, 4 tlg. -SABLO- Cloud 150 ml, Ø 8,5 cm , Ø 12 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Sanft und rau – als ob Wasser über Sand fließt. Das hübsche Kaffeetassen-Set SABLO besteht aus einer einzigartigen Mischung aus farbigem Ton, Quarz, Mineralien und Oxiden. Die leicht gesprenkelte Optik harmoniert perfekt mit der Farbkombination aus Grau- und Beige-Tönen und wird haptisch verstärkt durch die teilweise aufgetragene Glasur. Aufgrund der Farbabweichungen ist jedes Teil ein Unikat mit einem ausgeprägten handwerklichen Erscheinungsbild. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.57 kg
Volumen:
0.15 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.