Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Kaffeetassen -SABLO- Stone 150 ml, 4 tlg. , Ø 8,5 cm, Ø 12 cm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 2 Kaffeetassen -SABLO- Stone 150 ml, 4 tlg. , Ø 8,5 cm, Ø 12 cm. Material:
Set 2 Kaffeetassen -SABLO- Stone 150 ml, 4 tlg. , Ø 8,5 cm, Ø 12 cm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-382-2706
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64316
EAN/GTIN:
     4008832788840
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Set 2 Kaffeetassen -SABLO- Stone 150 ml, 4 tlg. , Ø 8,5 cm, Ø 12 cm. Material: Keramik. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
9 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.57 kg
Volumen:
0.15 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.