Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Sektgläser -BELO- Smoke 200 ml, Ø 6 cm. Material: Glas. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 2 Sektgläser -BELO- Smoke 200 ml, Ø 6 cm. Material: Glas. Von Blomus.
Set 2 Sektgläser -BELO- Smoke 200 ml, Ø 6 cm. Material: Glas. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2596
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64277
EAN/GTIN:
     4008832789830
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe

Set 2 Sektgläser -BELO- Smoke 200 ml, Ø 6 cm. Material: Glas. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.31 kg
Volumen:
0.20 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.