| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-382-2588 Herst.-Nr.: 63970 EAN/GTIN: 4008832774829 |
| |
|
| | |
| Krug -PILAR- Pewter, 500 ml, Ø 8,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Für Milch, Wasser oder Saft, aber auch als dekorative Vase bietet der Krug PILAR seine Dienste gerne an. Die Farbe Pewter erinnert mit ihrem dunklen Grautaon an Wolken vor einem Regenschauer und unterstreicht die schlichte Eleganz des Krugs. Die matten Außenflächen stehen in einem harmonischen Gegensatz zur glänzenden Innenglasur. Ebenfalls erhältlich in mehreren Farben. Flöz Design. Spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 9 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 15 cm | Durchmesser: | 9 cm | Gewicht: | 0.40 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Volumen: | 0.50 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |