Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Häkelkorb -TELA- Black Size M. Material: Kunstfaser. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Häkelkorb -TELA- Black Size M. Material: Kunstfaser. Von Blomus.
Häkelkorb -TELA- Black Size M. Material: Kunstfaser. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2554
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66470
EAN/GTIN:
     4008832795978

Häkelkorb -TELA- Black Size M. Material: Kunstfaser. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
15 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
9 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.