Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Häkelkorb -TELA- Sand - Size L. Material: Kunstfaser. Von Blomus. Der elegante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Häkelkorb -TELA- Sand - Size L. Material: Kunstfaser. Von Blomus. Der elegante
Häkelkorb -TELA- Sand - Size L. Material: Kunstfaser. Von Blomus. Der elegante
Artikel-Nr.:
     2813-382-2499
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68886
EAN/GTIN:
     4008832688867

Häkelkorb -TELA- Sand - Size L. Material: Kunstfaser. Von Blomus.
Der elegante Häckelkorb aus der Serie TELA ist perfekt geeignet, um Dinge schnell und einfach zu verstauen. Nicht nur das Wegräumen ist gewährleistet, sondern auch eine stylische Aufbewahrung Ihrer Lliebsten Dinge. Ideal geeignet für das Gäste-WC, das Badezimmer oder als Aufbewahrung in Ihrem Schlafzimmer. Das Material ist sehr robost und weich zugleich und besteht aus Kunstfasern. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
20 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.