Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Häkelkorb -TELA- Black Size L. Material: Kunstfaser. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Häkelkorb -TELA- Black Size L. Material: Kunstfaser. Von Blomus.
Häkelkorb -TELA- Black Size L. Material: Kunstfaser. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2477
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66474
EAN/GTIN:
     4008832796012

Häkelkorb -TELA- Black Size L. Material: Kunstfaser. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
20 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
9 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.