Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase -CEOLA- Satellite, Ø 11 cm. Material: Keramik. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase -CEOLA- Satellite, Ø 11 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Vase -CEOLA- Satellite, Ø 11 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2450
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66246
EAN/GTIN:
     4008832787577
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik

Vase -CEOLA- Satellite, Ø 11 cm. Material: Keramik. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.60 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, blomus vase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.