| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-382-2449 Herst.-Nr.: 66176 EAN/GTIN: 4008832785276 |
| |
|
| | |
| Vase -CEOLA- Nomad, Ø 11 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Pflücken Sie einige Ihrer Lieblingsblumen – oder nehmen Sie einfach ein paar wilde Zweige, die Ihrer Inneneinrichtung ein rustikales, natürliches Gefühl verleihen. Mit der Ceola-Vasen-Serie von Frederike Martens hat das Grün in Ihrem Leben ein neues Zuhause gefunden. Die Kollektion umfasst fünf verschiedene Formen und Größen, entweder in einem sanften Weiß oder einem sandigen Khaki-Farbton. Alle mit demselben schmalen Hals, der die Pflanze in einer schönen aufrechten Position präsentiert, während sichergestellt wird, dass sich der Stiel nicht verbiegt oder bricht. Die abgerundete, organische Silhouette der Vase ist inspiriert von den traditionellen japanischen Metallvasen, die im Laufe der Jahrhunderte von lokalen Handwerkern von Hand hergestellt wurden. Die leicht raue Keramikoberfläche mit ihren subtilen Farbvariationen trägt zum natürlichen Gesamtbild sowie zum einzigartigen Charakter jeder einzelnen Vase bei.
Die Vasen der Serie CEOLA sind matt, haben eine rau glasierte Oberfläche und sind aus widerstandsfähiger Keramik hergestellt. Kleine Unebenheiten, leichte Farbabweichungen und sichtbare Linien sind Fertigungsspuren, die auf die Herstellung verweisen. Sie machen diese Vasen zu einem Unikat.
Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Länge: | 11 cm | Breite: | 11 cm | Höhe: | 21 cm | Durchmesser: | 11 cm | Gewicht: | 0.60 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |