Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase -CEOLA- Nomad, Ø 13,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Pflücken Sie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase -CEOLA- Nomad, Ø 13,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Pflücken Sie
Vase -CEOLA- Nomad, Ø 13,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus. Pflücken Sie
Artikel-Nr.:
     2813-382-2405
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66174
EAN/GTIN:
     4008832785252
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik

Vase -CEOLA- Nomad, Ø 13,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Pflücken Sie einige Ihrer Lieblingsblumen – oder nehmen Sie einfach ein paar wilde Zweige, die Ihrer Inneneinrichtung ein rustikales, natürliches Gefühl verleihen. Mit der Ceola-Vasen-Serie von Frederike Martens hat das Grün in Ihrem Leben ein neues Zuhause gefunden. Die Kollektion umfasst fünf verschiedene Formen und Größen, entweder in einem sanften Weiß oder einem sandigen Khaki-Farbton. Alle mit demselben schmalen Hals, der die Pflanze in einer schönen aufrechten Position präsentiert, während sichergestellt wird, dass sich der Stiel nicht verbiegt oder bricht. Die abgerundete, organische Silhouette der Vase ist inspiriert von den traditionellen japanischen Metallvasen, die im Laufe der Jahrhunderte von lokalen Handwerkern von Hand hergestellt wurden. Die leicht raue Keramikoberfläche mit ihren subtilen Farbvariationen trägt zum natürlichen Gesamtbild sowie zum einzigartigen Charakter jeder einzelnen Vase bei.

Die Vasen der Serie CEOLA sind matt, haben eine rau glasierte Oberfläche und sind aus widerstandsfähiger Keramik hergestellt. Kleine Unebenheiten, leichte Farbabweichungen und sichtbare Linien sind Fertigungsspuren, die auf die Herstellung verweisen. Sie machen diese Vasen zu einem Unikat.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.84 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, blomus vase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.