Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase -CEOLA- Satellite, Ø 13 cm. Material: Keramik. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase -CEOLA- Satellite, Ø 13 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Vase -CEOLA- Satellite, Ø 13 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2364
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66243
EAN/GTIN:
     4008832787546
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik

Vase -CEOLA- Satellite, Ø 13 cm. Material: Keramik. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.98 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, blomus vase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.