Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kissen -STAY- Earth 45 x 45 cm. Material: Kunstfaser. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissen -STAY- Earth 45 x 45 cm. Material: Kunstfaser. Von Blomus.
Kissen -STAY- Earth 45 x 45 cm. Material: Kunstfaser. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2224
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     62103
EAN/GTIN:
     4008832790294
Suchbegriffe:
Kissen
blomus kissen
kissen
kissen braun

Kissen -STAY- Earth 45 x 45 cm. Material: Kunstfaser. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
70 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.