Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kissen -STAY- Earth 45 x 45 cm. Material: Kunstfaser. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissen -STAY- Earth 45 x 45 cm. Material: Kunstfaser. Von Blomus.
Kissen -STAY- Earth 45 x 45 cm. Material: Kunstfaser. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2217
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     62102
EAN/GTIN:
     4008832790287
Suchbegriffe:
Kissen
blomus kissen
kissen
kissen braun

Kissen -STAY- Earth 45 x 45 cm. Material: Kunstfaser. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
45 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.