Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht -VEN- Coffee Size L, Ø 17,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht -VEN- Coffee Size L, Ø 17,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.
Windlicht -VEN- Coffee Size L, Ø 17,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2040
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66253
EAN/GTIN:
     4008832789748
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Glas-Windlicht

Windlicht -VEN- Coffee Size L, Ø 17,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
1.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,39*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.