Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Ablageschale -modo- oak rectangle Beste Lage: Kosmetikartikel oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Ablageschale -modo- oak rectangle Beste Lage: Kosmetikartikel oder
Blomus Ablageschale -modo- oak rectangle Beste Lage: Kosmetikartikel oder
Blomus Ablageschale -modo- oak rectangle Beste Lage: Kosmetikartikel oder
Artikel-Nr.:
     2813-382-1922
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     69208
EAN/GTIN:
     4008832775697

Blomus Ablageschale -modo- oak rectangle
Beste Lage: Kosmetikartikel oder Schmuck sind in der Ablageschale MODO perfekt aufgehoben. Die Schale aus massivem Eichenholz mit geriffelter Oberfläche wird passend zum MODO-Wandregal angeboten, in welchem sie sich optisch perfekt einfügt und so für harmonische Ordnung sorgt. Zum Kombinieren sind zwei weitere Ausführungen in Eiche und Acrylglas erhältlich, die dem schwarzen Regal Struktur und Farbe verleihen.

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.