Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Wandhaken -modo- Eleganter Luxus mit schwarzer Seele: Der Wandhaken aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Wandhaken -modo- Eleganter Luxus mit schwarzer Seele: Der Wandhaken aus
Blomus Wandhaken -modo- Eleganter Luxus mit schwarzer Seele: Der Wandhaken aus
Artikel-Nr.:
     2813-382-1892
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     69086
EAN/GTIN:
     4008832773037
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
blomus wandhaken

Blomus Wandhaken -modo-
Eleganter Luxus mit schwarzer Seele: Der Wandhaken aus titanbeschichtetem Edelstahl verwandelt das Bad in einen Wellnesstempel. Der schwarze Titanüberzug bietet nicht nur eine angenehme Haptik, sondern ist auch strapazierfähig, korrosionsresistent, kratzfest und somit äußerst langlebig. Das Befestigungsmaterial für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Design: Nina Thöming. Passend dazu sind viele weitere Bad-Accessories aus der MODO-Linie erhältlich.

Weitere Informationen:
Länge:
3 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.