Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOMUS Wandleuchter Ob im Wohnbereich oder draußen an der Hauswand: Mit dem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLOMUS Wandleuchter Ob im Wohnbereich oder draußen an der Hauswand: Mit dem
BLOMUS Wandleuchter Ob im Wohnbereich oder draußen an der Hauswand: Mit dem
BLOMUS Wandleuchter Ob im Wohnbereich oder draußen an der Hauswand: Mit dem
Artikel-Nr.:
     2813-382-1514
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65422
EAN/GTIN:
     4008832654220
BLOMUS Wandleuchter
Ob im Wohnbereich oder draußen an der Hauswand: Mit dem Wandleuchter FINCA lässt sich alles ins rechte Licht rücken. Mattiertes Edelstahl, Klarglas und anthrazitfarbener Polystone verschmelzen zu einer Einheit mit Leuchtkraft. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen inklusive Kerze und Montagekit.

Weitere Informationen:
Länge:
7.60 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
38.00 cm
Gewicht:
3.56 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,93*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.