Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOMUS Vase - Moonbeam - Ob mit oder ohne Befüllung: Die Porzellanvase COLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLOMUS Vase - Moonbeam - Ob mit oder ohne Befüllung: Die Porzellanvase COLORA
BLOMUS Vase - Moonbeam - Ob mit oder ohne Befüllung: Die Porzellanvase COLORA
BLOMUS Vase - Moonbeam - Ob mit oder ohne Befüllung: Die Porzellanvase COLORA
Artikel-Nr.:
     2813-382-1051
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65705
EAN/GTIN:
     4008832657054
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase porzellan

BLOMUS Vase - Moonbeam -
Ob mit oder ohne Befüllung: Die Porzellanvase COLORA bezaubert mit ihrer schlichten Schönheit. Sie setzt florale Arrangements perfekt in Szene, kann aber auch einzeln auf dem Sideboard oder auf der Fensterbank dekoriert werden. Die softte, matte Oberfläche bringt den traumhaften Beigeton namens Moonbeam optimal zur Geltung. Hergestellt in hochwertiger Handarbeit, lassen leichte Unregelmäßigkeiten am Material jedes Stück zu einem einzigartigen Unikat werden. Gumminoppen auf der Unterseite schützen empfindliche Oberflächen. Erhältlich in vier weiteren Farben.

Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.04 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase 20cm hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.