| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-382-1030 Herst.-Nr.: 63652 EAN/GTIN: 4008832636523 |
| |
|
| | |
| BLOMUS Set 2 Thermo-Espressogläser Ob Espresso oder Latte Macchiato - stilvoller Genuss ist mit den NERO Thermogläsern garantiert. Die doppelwandigen Gläser sind in unterschiedlichen Größen als 2er-Set erhältlich. Auch Desserts wie kalte Sorbets oder heiße Suppen erhalten durch das Material einen besonderen Auftritt, ohne dass die Hände heiß oder kalt werden. Spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen: | | Länge: | 6 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 65 cm | Gewicht: | 0.25 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latte Macchiato Becher, Latte Macchiato-Glas, Macchiato-Becher, Macchiato-Glas, Macchiatobecher, Macchiatoglas, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, Thermogläser, blomus thermogläser, espresso cup |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,4975* | € 24,8975* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 31,62* | € 41,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 99,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|