Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, rechteckig, Maße: 16,5 x 11,5 x 16,3 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, rechteckig, Maße: 16,5 x 11,5 x 16,3 cm,
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, rechteckig, Maße: 16,5 x 11,5 x 16,3 cm,
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, rechteckig, Maße: 16,5 x 11,5 x 16,3 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-381-937
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     508543
EAN/GTIN:
     4009049303130
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose

Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, rechteckig, Maße: 16,5 x 11,5 x 16,3 cm, Inhalt: 1,6 Liter, Material: Kunststoff, mit Soft-Touch-Clips
Keine Gerüche im Kühlschrank, beste Hygiene, sicherer Transport ohne Auslaufen.
Alle Teile sind spülmaschinen-, mikrowellen- und gefriergeeignet.
Material ist sehr resistent gegen Gerüche und Verfärbungen.
BFA frei und für Babynahrung zertifiziert.
Qualität und Design made in Germany.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
17 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
15
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,73*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,24*
€ 7,14*
1
€ 5,50*
ab € 4,34*
€ 7,83*
3 Tage
38
1
€ 5,80*
ab € 5,35*
€ 8,27*
1
€ 3,50*
ab € 16,19*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
508535
ab € 1,985*
Ähnlich
Emsa
508536
ab € 3,41*
Ähnlich
Emsa
508537
ab € 3,86*
Ähnlich
Emsa
508538
ab € 2,33*
Ähnlich
Emsa
508539
ab € 2,64*
Ähnlich
Emsa
508540
ab € 3,05*
Ähnlich
Emsa
508541
ab € 3,18*
Ähnlich
Emsa
508542
ab € 3,57*
Ähnlich
Emsa
508544
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.