Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, quadratisch, Maße: 10,2 x 10,2 x 5,9 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, quadratisch, Maße: 10,2 x 10,2 x 5,9 cm,
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, quadratisch, Maße: 10,2 x 10,2 x 5,9 cm,
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, quadratisch, Maße: 10,2 x 10,2 x 5,9 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-381-925
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     508535
EAN/GTIN:
     4009049303055
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose

Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, quadratisch, Maße: 10,2 x 10,2 x 5,9 cm, Inhalt: 0,25 Liter, Material: Kunststoff, mit Soft-Touch-Clips
Keine Gerüche im Kühlschrank, beste Hygiene, sicherer Transport ohne Auslaufen.
Alle Teile sind spülmaschinen-, mikrowellen- und gefriergeeignet.
Material ist sehr resistent gegen Gerüche und Verfärbungen.
BFA frei und für Babynahrung zertifiziert.
Qualität und Design made in Germany.


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 1,985*
€ 2,785*
12
€ 3,90*
ab € 2,24834*
€ 3,11834*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,86*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,25*
€ 4,42*
3 Tage
1017
1
€ 5,80*
ab € 2,94*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
508536
ab € 3,41*
Ähnlich
Emsa
508537
ab € 3,86*
Ähnlich
Emsa
508538
ab € 2,33*
Ähnlich
Emsa
508539
ab € 2,64*
Ähnlich
Emsa
508540
ab € 3,05*
Ähnlich
Emsa
508541
ab € 3,18*
Ähnlich
Emsa
508542
ab € 3,57*
Ähnlich
Emsa
508543
ab € 3,49*
Ähnlich
Emsa
508544
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.