Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Luftreiniger Intense Pure Air Home Connect Rowenta Intense Pure Air


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rowenta Luftreiniger Intense Pure Air Home Connect Rowenta Intense Pure Air
Rowenta Luftreiniger Intense Pure Air Home Connect Rowenta Intense Pure Air
Rowenta Luftreiniger Intense Pure Air Home Connect Rowenta Intense Pure Air
Rowenta Luftreiniger Intense Pure Air Home Connect Rowenta Intense Pure Air
Rowenta Luftreiniger Intense Pure Air Home Connect Rowenta Intense Pure Air
Rowenta Luftreiniger Intense Pure Air Home Connect Rowenta Intense Pure Air
Rowenta Luftreiniger Intense Pure Air Home Connect Rowenta Intense Pure Air
Artikel-Nr.:
     2813-381-3225
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     PU6180
EAN/GTIN:
     3121047282567
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Rowenta Luftreiniger Intense Pure Air Home Connect
Rowenta Intense Pure Air Home Luftreiniger PU6180F0 mit HEPA-Luftfilterung - ERSTKLASSIGE FILTERUNG: Ein leistungsstarker Luftreiniger mit HEPA-Filterung, der bis zu 100 % der Allergene (externer Labortest zu Birkenallergenen, bei uneingeschränkter Anwendung und maximaler Geschwindigkeit, 2021) und 99,9 % der durch die Luft übertragenen Viren erfasst (Tests eines externen Labors zum H1N1-Stamm, bei uneingeschränkter Anwendung und maximaler Geschwindigkeit, 2020; ein Luftreiniger ersetzt keine zusätzlichen Präventivmaßnahmen FILTERT FORMALDEHYD: Filtert Formaldehyd, den gefährlichsten Haushaltsschadstoff SCHNELLE LUFTREINIGUNG: Eine CADR von 360 m3/h für schnelle Ergebnisse und reine Luft, reinigt einen 20 m² großen Raum in nur 8 Minuten (geschätzte Oberflächenabdeckung bei einer Standarddeckenhöhe von 2,5 m) REINE LUFT-APP VON ROWENTA: Spezielle App mit fortschrittlicher Luftqualitäts-Überwachung und -Verfolgung, für totale Kontrolle und perfekte Entspannung 15 JAHRE REPARIERBARKEIT: Kostengünstige rasche Leistung von 6200 Reparaturzentren weltweit — ein Teil unseres Engagements für den Umweltschutz und die Abfallreduzierung INTELLIGENTE LUFTREINIGUNG: 4 automatische Modi mit Geschwindigkeitseinstellung für ultimative Effizienz, mit 5 Luftqualitätsanzeigen. EXTREM GERÄUSCHARM: Unauffällig am Tag und fast unhörbar in der Nacht, mit weniger als 32 dB(A) bei minimaler Geschwindigkeit MODERNER LOOK: Verblüffendes Design mit einem eleganten Textil-Finish und Füßen in Holzoptik – perfekt für moderne Interieurs LIEFERUMFANG: Intense Pure Air Home Luftreiniger, Filter (bereits installiert)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
31.50 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
74.00 cm
Gewicht:
7.73 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,32*
€ 406,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 344,15*
€ 410,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,41*
€ 483,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,94*
€ 477,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.