| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-3151 Herst.-Nr.: N3060500 EAN/GTIN: 4009049542089 |
| |
|
| | |
| EMSA TEENS TRITAN Trinkflasche 0,6 L Torschütze EMSA N3060500 TEENS TRITAN Trinkflasche 0,6 L Torschütze - 100% dicht - BPA frei - für Schule und Sport - 100 % dicht und auslaufsicher bei stillen Getränken (nicht geeignet für kohlensäurehaltige Getränke) 100 % sicher - Trinkkappe lässt sich im geöffneten Zustand nicht schließen, so weiß man, dass der Trinkverschluss noch geöffnet ist 100 % hygienisch - Flaschendeckel lässt sich in Einzelteile zerlegen und ist komplett spülmaschinenfest 100 % unbedenklich - Tritan ist robust und zugleich frei von BPA und anderen Schadstoffen 100 % praktisch - Deckel rastet in Wunschposition ein
Weitere Informationen: | | Länge: | 8 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 21 cm | Gewicht: | 0.11 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sport-Trinkflasche, Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, emsa trinkflasche, sport trinkflasche, trinkflasche 600ml |
| | |
| |