Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa Preps & Bake Rührschüssel 1,4 L aus Kunststoff in der Farbe rosa/grau. Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emsa Preps & Bake Rührschüssel 1,4 L aus Kunststoff in der Farbe rosa/grau. Mit
Emsa Preps & Bake Rührschüssel 1,4 L aus Kunststoff in der Farbe rosa/grau. Mit
Artikel-Nr.:
     2813-381-3122
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3168430352520
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Emsa Preps & Bake Rührschüssel 1,4 L aus Kunststoff in der Farbe rosa/grau.
Mit ihrem rutschfesten Boden, ihrem großen Griff und ihren Ausgießlippen sind die Emsa-Rührschüssel der perfekte Partner für alle Ihre Zubereitungen. Ob Teig, Kuchenteig oder Eier - mit den vielfältigen Fassungsvermögen sind Sie bestens gerüstet.

Der große, rutschfeste Boden sorgt für perfekte Stabilität beim Mischen von Teigen und sorgt dank ihrer Ausgießlippen für ein sauberes, präzises Ausgießen.

Zur einfachen und schnellen Reinigung sind die Kunststoff-Rührschüsseln spülmaschinenfest.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
21 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
1.40 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.