Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa DRINK2GO TRITAN Trinkflasche 0,7 Liter - Triangle Der Durstlöscher mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emsa DRINK2GO TRITAN Trinkflasche 0,7 Liter - Triangle Der Durstlöscher mit
Emsa DRINK2GO TRITAN Trinkflasche 0,7 Liter - Triangle Der Durstlöscher mit
Emsa DRINK2GO TRITAN Trinkflasche 0,7 Liter - Triangle Der Durstlöscher mit
Artikel-Nr.:
     2813-381-2414
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518306
EAN/GTIN:
     4009049451107
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss

Emsa DRINK2GO TRITAN Trinkflasche 0,7 Liter - Triangle
Der Durstlöscher mit Stil für die ganze Familie: die wiederverwendbare Emsa Drink2Go Tritan Trinkflasche. 100 % auslaufsicher, spülmaschinenfestes Design mit 2 cleveren Drehverschlüssen, umweltfreundlich und 100 % unbedenklich, damit Sie und Ihre Liebsten sorgenfrei genießen können. Das robuste und dennoch ultraleichte Material Tritan® in Glasoptik wird mit einem trendigen Muster angeboten.

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
28 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 17,99*
15 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 13,30*
€ 18,51*
1
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 19,85*
1
€ 3,50*
ab € 25,15*
€ 33,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 71,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
518309
ab € 12,92*
Sonstiges
Emsa
518308
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.