Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa CLIP & GO Brunchbox 1,2 Liter mit Gittereinsatz und 2. Ebene - 100 % dicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emsa CLIP & GO Brunchbox 1,2 Liter mit Gittereinsatz und 2. Ebene - 100 % dicht
Emsa CLIP & GO Brunchbox 1,2 Liter mit Gittereinsatz und 2. Ebene - 100 % dicht
Emsa CLIP & GO Brunchbox 1,2 Liter mit Gittereinsatz und 2. Ebene - 100 % dicht
Artikel-Nr.:
     2813-381-2229
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518099
EAN/GTIN:
     4009049449203
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Emsa CLIP & GO Brunchbox 1,2 Liter mit Gittereinsatz und 2. Ebene - 100 % dicht - Qualität made in Germany
Maße: 22,5 x 16,3 x 5,8 cm. Brunch-Box mit Gittereinsatz für 2. Ebene. Extra Einsatz für Snacks und langanhaltende Frische dank einzigartiger Frischedichtung. 100 % dichte und absolut auslaufsichere Frischhaltedose. 100 % hygienisch: keine Zwischenräume & keine Keime. 100 % sicher: sogar für Babynahrung zertifiziert, BPA-frei. Mikrowellengeeignete Lunchbox, gefriergeeignet und spülmaschinenfest. Qualität und Design made in Germany.

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.36 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,10*
5
€ 5,46*
ab € 6,312*
€ 8,362*
5
€ 3,90*
ab € 6,448*
€ 8,528*
1
€ 5,50*
ab € 6,32*
€ 10,33*
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 8,13*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emsa
518098
ab € 8,45*
Zubehör
Emsa
518100
ab € 9,19*
Zubehör
Emsa
518103
ab € 4,67*
Zubehör
Emsa
517774
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.